曜日別特売
MGPAF40-50Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF40 SMC 21758434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF40MGPAF40-50Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード21758434品番MGPAF40-50Z
参考基準価格(税別)¥51,480販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする