曜日別特売
IDF4E-10 冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC 21759841

冷凍式エアドライヤ (IDF4~)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)注文コード21759841品番IDF4E-10
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

質量(kg)22電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)冷却方式空冷冷凍式使用流体圧縮空気使用冷媒R134a(HFC)使用周囲温度(℃)2~40周囲温度(℃)32処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.52/0.57入口空気温度(℃)35入口空気圧力(MPa)0.7銅管防錆処理(-) なし圧縮空気冷却用(-) なし周囲湿度(%)相対湿度85%以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21760094
2018-06-14
用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時使用しています。
Goodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする