DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンクリート用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ALC用アンカー
ALCプラアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
注文コード
21760655
品番
APA-3860P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ALC専用雌ねじアンカー。
サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。
引張強度が高い3段突起を採用。
開きが確実な内部コーン打込み式。
専用打込棒付(1本)
ボルト
W3/8
直径(mm)
14
全長(mm)
60
有効ネジ長さ(mm)
20
下穴ドリル径(mm)
14
下穴深さL(mm)
65
適合材
ALC
最大引抜強度KN(kgf)
0.52(53)(ALC)