HO-450 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21760892

HO-450 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21760892 HO-450 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21760892

打込みアンカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(25本) 注文コード21760892 品番HO-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。
取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
2枚張りボードに使える打込みアンカー登場。上下6ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く。石膏ボード専用 30mm厚まで。

適合ねじ(mm)Φ4×40 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード25-30mm厚:78.4(8) 長さ(mm)(アンカー)47.5 厚さ(mm)(石膏ボード)25〜30 セット内容アンカー、トラスタッピングネジ 用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※エアコン室内機の取り付けには使用しないでください。施工の状態により、室内機の固定が不安定になる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21760883
2022-02-01
用途:
木工作業時

棚受けの取り付けや、エアコンの取り付けに使っています。場所を決めて打ち込めばアンカーの出来上がり。何度もリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
21760883
2019-03-04
用途:
エアコン工事
有限会社 日夏電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

特にムズイことはない。ビスを打つときはインパクトではないほうが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
21760883
2018-11-29
用途:
電気工事で器具の取付
建設業・工事業

ねじ込みタイプのアンカーに比べ芯ずれが無くていいです。
最近新築では15mmのボードを張ることがにあるので対応してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21760883
2018-08-01
用途:
エアコン取付時
建設業・工事業

色々アンカーを使ってみましたが、このアンカーが一番使いやすくて確実だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21760883
2018-03-23
用途:
軽量物の取り付け

ボードに下穴なしで施工できるので大変良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする