ねじクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21761014 品番NC-43D
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

天井に設置された吊りボルトを利用して安全帯フックを取り付け。
天井・高所作業の安全を確保。

質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81× 26× 96 適応ボルトサイズW1/2, W3/8, M10, M12(吊り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする