DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の テレビ受信用機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンテナプラグ・接栓
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
F型変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21761617
品番
LFCN-JJ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
F型コネクタケーブル同士を中継する時に使用。
質量(g)
9
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
5max
定格電圧 AC V
250
電圧定在波比
1.5max
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V)
AC500
周波数帯域(GHz)
0〜2