DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の テレビ受信用機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンテナプラグ・接栓
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
F型変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21761626
品番
LFCN-TN
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
外来雑音の飛び込み(画像不良)や、外部への電波漏れ防止に使用
質量(g)
3
電力(W)
0.25
電圧定在波比
1.5max
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(GHz)
0〜2