LEDクロスネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(m)2×1 LED色ピンク・ピンク 注文コード21762037 品番SJ-N10-PP
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・LED色12種類から選べます 他の種類を見る

ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単!
最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時)
各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。

LED色ピンク・ピンク 寸法(m)2×1

商品説明動画

LEDクロスネット(SJシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする