※点灯時

SJ-N10-BB LEDクロスネット(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21762143 SJ-N10-BB LEDクロスネット(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21762143

LEDクロスネット(SJシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21762143 品番SJ-N10-BB
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネットタイプでかぶせるだけ!
2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm)
最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時)
各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。

定格消費電力(W)10 質量(g)450 周波数(Hz)50/60 寸法(m)2×1 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります) 定格容量11VA 定格入力電流(A)0.2 駆動方式AC-ACアダプタ LED使用数(個)126
注意
※LEDクロスネットは発光部品です。単独では光りません。別売 AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)と組み合わせて使用してください。
※LEDクロスネットはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDクロスネット
LEDクロスネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする