LEDストリング(SJシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)13.6 LED使用数(個)192 注文コード21762378 品番SJ-E05-20BB
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格消費電力・LED使用数など14種類から選べます 他の種類を見る

長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。

定格消費電力(W)13.6 質量(kg)1 長さ(m)約20 定格容量16.8VA 定格入力電流(A)0.8 LED使用数(個)192
注意
※LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売 AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)と組み合わせて使用してください。
※LEDストリングはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする