LEDストリングフォール(SJシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21762536 品番SJ-S05-05BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。
直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。
LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。

定格消費電力(W)1.6 質量(g)200 長さ(m)約5 定格容量3.6VA 定格入力電流(A)0.15 LED使用数(個)47
注意
※LEDストリングフォールは発光部品です。単独では光りません。別売 AC-ACアダプタ・整流器SJ-603Dと組み合わせて使用してください。
※LEDストリングフォールはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリングフォール (白)
LEDストリングフォール (ピンク)
LEDストリングフォール (黄)
LEDストリングフォール (青)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする