STM-E07-BH11L LEDデザインストリングライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21762807

※点灯時

LEDデザインストリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21762807 品番STM-E07-BH11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

LEDにデザイン装飾パーツを取り付けたイルミネーション。
より「安全・安心」のローボルト(24V)仕様。
すぐに使える電源とデザインストリングのセット品。

質量(kg)0.24 コード長さ(m)約5 寸法(Φmm)60 ランプ10個 LED使用数(個)3個×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする