MGPA32-130BZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-130BZ SMC 21762869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-130BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21762869
品番
MGPA32-130BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥68,640販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
130
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする