MGPA32-25Z-M9BWZ-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25Z SMC 21763176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25ZMGPA32-25Z-M9BWZ-XB22

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
21763176
品番
MGPA32-25Z-M9BWZ-XB22
参考基準価格(税別)¥59,020販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする