曜日別特売
MGPA32-75Z-XC4W ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75Z SMC 21763815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
注文コード
21763815
品番
MGPA32-75Z-XC4W
参考基準価格(税別)¥54,950販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC4W) 両側強力スクレーパ付
ストローク(mm)
75
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする