DLC-CH21 キャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21764033

キャッチヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21764033品番DLC-CH21
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。

トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
注意
※この製品は別売のランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33/DLC-AP60/DLC-AP93)専用です。

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21764033
2022-01-14
用途: 高所照明の交換
社会福祉法人わたぼうしの会医療・福祉・介護関連業

吸い付くようにキャッチできるので、安心して交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする