DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 漏電保護
サージプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21764252
品番
LSP-4000T
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)
-22〜85℃
周波数特性
0〜1GHz
湿度範囲
95% 以下
寿命
300回 (100A)
コネクタ
RJ-11(6極2芯)
使用温度
0〜55℃
最大サージ電圧(V)
4K
挿入損失(dB)
0.2以下
リターンロス(dB)
16d(75Ω)