サウンドエレチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21764268 品番DE-200
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる!
光と音で判定する電圧チェッカー。
100V・200V判定機能付。
コンセント等の検電テストに。
テストリードは裏面に収納できる。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×65×28 トラスコ品番858-6306 使用電圧(V)AC250以下 使用周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間) ディスプレイ光、音 対象電線交流/直流両用 耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃)0〜40(RH-80%以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする