曜日別特売
JF-575 ジョイント釣り名人Jr. DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21764426

ジョイント釣り名人Jr.

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(5本)
内容量1個(5本)注文コード21764426品番JF-575
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。

ロッド長さ(m)1.5セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具オレンジロッド径(Φmm)5PP被膜あり復元可能曲げ半径(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21764426
2020-03-04
用途: 電気工事通線
建設業・工事業

もちろん主に通線などで使っていますが、程よくコシもあり曲がるので本当に重宝しております。間違い無いモノです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする