※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA40
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
注文コード
21764463
品番
MGPA40-50BZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥50,660
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
ストローク(mm)
50
仕様
(-XC8) 押出し調整形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード