曜日別特売
MGPA50-100Z-P3DWAZ-XC35 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50 SMC 21764829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
注文コード
21764829
品番
MGPA50-100Z-P3DWAZ-XC35
参考基準価格(税別)¥80,960販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
100
仕様
(-XC35) スクレーパ付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする