トリガーノズル(パイプ付)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21764995 品番TGN-A
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

押しボタン式スプレー用交換ノズル。
トリガーを引けば噴射。
噴射が安定し、手が疲れない。
隙間への噴射に便利なパイプ付。

寸法(mm)150×35×40 質量(g)10 適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21764995
2021-09-28
用途:
機械いじりの時の油汚れを落とすスプレー缶に使用しました。
製造業

初めからスプレー缶についているノズルがスプレーを使い切らないうちに外れてしまって困っていました。このノズルに変えたら外れなくなりました。

対象商品:
21764995
2021-06-14
用途:
スプレー缶に取付

パイプが付属してますが、パイプを取り付けられる形状になってません。
パイプ付の意味がありません。

対象商品:
21764995
2021-02-08
用途:
薬剤散布時使用
サービス業

パイプが外れない、取り替え可能(長さ違い等)仕様だと更に良かった。

1人が参考にしています
2019-12-17
用途:
車整備時
製造業

手が疲れず使いやすいです。ぶれずに細かなところへ注入できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
21764995
2019-11-06
用途:
スプレーの付け替え

オイルスプレーに付け替えて使用。少ない力で出来るので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
21764995
2019-06-27
用途:
機械のメンテナンス
有限会社松本高圧 様

オイルスプレーやパーツクリーナーで使用。
大きい(長い)缶に使用したほうが使いやすい。
すごく便利って程じゃないが、無いよりはあった方がいい。

対象商品:
21764995
2020-03-29
用途:
可動部への給油
農・林・水産業

パイプがすぐに外れるので使い物にならない。液が漏れるのも気になります。

対象商品:
21764995
2018-02-21
用途:
建築物のメンテナンス他
その他業種

キャスター付きゲートのローラー部分に月1回程度の注油を行っているが、注油箇所が100か所ほどあるためノズルを押す回数が多く指が非常に疲れていたが、今回購入した「トリガーノズル」を装着することにより指も疲れることなく注油作業が出来、非常に便利な商品であったため、以後全てのエアゾール商品に装着した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする