ニューライトロック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21765092 品番 AL-R-410N-BK
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。

ブラック 寸法(mm)360×70×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21765092
2019-03-04
用途:
エアコン交換業者さんが来たとき
ウエストハイツ 様

長く使うものだから汚れが目立たないとうれしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする