DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電気測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器/検相器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器
ラインスケールカウンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21765957
品番
LSC-18N
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
質量(g)
800
仕様
カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×160×170
測定誤差
1〜2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲
電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)