DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 空調/換気関連部品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エアコン部材
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 配管副部材
割れ式キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21766072
品番
AL-FWC-65
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
後付け可能な分割式キャップ。
AL-IKS-65と使用。
呼び
65
色
アイボリー
厚さ(mm)
6
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110