※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンエアドライヤ(IDG3〜)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(PRS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付 接続口径(01) 1/8 付属品(-) なし(標準) 注文コード21766342 品番IDG3-01-PRS
参考基準価格(税別)¥28,990 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など320種類から選べます 他の種類を見る

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

付属品(-) なし(標準) 仕様(PRS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付 接続口径(01) 1/8 ボディサイズ3 ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)25 流れ方向(右→左) 基準露点温度(℃)(-) -20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする