絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21766492 品番 PDM-1529S
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。
幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。
絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。
ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。

直流電圧(V)0〜60(測定レンジ) 交流電圧(V)0〜600(測定レンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43 質量(g)約310 電源006P・9V乾電池×1(付属の電池は動作確認用) 幅(mm)99 奥行(mm)43 高さ(mm)144 セット内容本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池 電圧(V)250・500・1000(測定レンジ) 絶縁抵抗(Ω)100M(1000Vは2000M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする