直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21766535 品番DLC-PS
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。

適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25〜32.5mm)18W〜40Wの直管蛍光灯 付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25〜32.5mm)18W〜40Wの直管
注意
※この製品は直管蛍光灯の器具の「プッシュ式」専用です。「回転式」等他の器具には使用できません
※個人宅への配送は出来ません。
この製品はクランプヘッドのみです。お持ちのランプチェンジャー・ポールに取付けてご使用ください。

商品説明動画

直管ランプチェンジャー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21766535
2019-08-28
用途:
社内踊り場、工場など高所の電灯交換

本当に交換できるか不安でしたがものの見事に簡単に交換できました。
この道具を考案した方はすごいアイデアマンだなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする