DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 掃除・養生用具
電工養生フィルムシート(ノンスリップタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
2100
注文コード
21766596
品番
SSRG-2100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
破れにくく、滑りにくいので使いやすい シートの上に立って作業が可能。
現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ。
必要な長さに切って使える使い捨てタイプ。
用途
屋根上やベランダ、足場の下や階段の床面養生に最適。
幅(mm)
2100
質量(kg)
1.3
長さ(m)
20
寸法(Φ×mm)
90×300