曜日別特売
AL-BKS-FJ 万能スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766885

AL-BKS-FJ 万能スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766885
AL-BKS-FJ 万能スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766885

万能スリーブ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21766885品番AL-BKS-FJ
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。
サイズごとに在庫を持つ必要がありません。
10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。

対応径(Φmm)80以下長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: エアコン取替工
電気・ガス・熱供給・水道業

現場は、斜めやスリーブレス、サイズもいろいろ、これで解消。きっちり仕事したいですよね。

対象商品 : 21766885
2019-06-12
用途: 既存の穴に

既存のエアコンダクト穴にスリーブを挿入する場合、穴の寸法を気にせず使えるのが非常に便利。ぴったりと収まりました。つばが付いているのも、中に入り込まないのでGood。

対象商品 : 21766885
2018-11-06
用途: エアコン取付時の貫通スリーブ

スリーブを入れ忘れたときにも対応でき便利に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 21766885
2018-06-27
用途: エアコン設置時

初めての使用ですが、思っていたよりも柔らかくて使いやすかったです。

対象商品 : 21766885
2017-05-03
用途: エアコンの壁貫通部に使用
野村電気管理事務所

BSケーブル等が先に通線されていても、スリーブの内側に簡単に入れることが出来るので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする