木工ドリル(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21766894 品番 DG-12S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。

適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上) 寸法(Φmm)12 有効長(mm)60 全長(mm)110 仕様S幅:6.35mm 用途木材の貫通穴用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする