DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
木工ドリル(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21766928
品番
DG-21S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
寸法(Φmm)
21
有効長(mm)
70
全長(mm)
120
仕様
S幅:6.35mm
用途
木材の貫通穴用。