DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
木工ドリル(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21766937
品番
DG-9S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
寸法(Φmm)
9
有効長(mm)
60
全長(mm)
110
仕様
S幅:6.35mm
用途
木材の貫通穴用。