ストロングツールケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21767034 品番STC-374
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。

材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF 質量(kg)1.05 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×82(50+32)×200 収納量(最大)約10kg(目安であり、保障値ではありません) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×102×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする