STC-430 ストロングツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767043

STC-430 ストロングツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767043 STC-430 ストロングツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767043 STC-430 ストロングツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767043 STC-430 ストロングツールケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767043

ストロングツールケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21767043 品番STC-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。

材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF 質量(kg)1.75 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×108(68+40)×263 収納量(最大)約15kg(目安であり、保障値ではありません) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×130×305 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする