ブロッククッション

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21767086 品番 STC-35BC
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

運搬・収納用ケース等の緩衝材。
内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。
マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)約100 材質ポリウレタン 幅(mm)306 高さ(mm)35 奥行(mm)438

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21767086
2019-09-23
用途:
工具箱の整理
サービス業

スポンジは簡単に手で抜けるので成型はしやすく工具収納後見た目かなりいいです。ブロックの大きさがもう少し小さいとさらに小さいものの収納には成型しやすいと思いました。

対象商品:
21767095
2019-07-10
用途:
アルミボックス内のクッション
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミボックス内の測定器備品の形に切って使いやすいです。
いい買い物をしました。

対象商品:
21767095
2018-11-12
用途:
機材ケース
合同会社メディアコンポジットロケーションズ 様 (サービス業)

厚みがありしっかりしていて安心。ブロックの切り離しも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする