DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン・区画用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コーン用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン
伸縮式パイロン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21767122
品番
SSP-41
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。
反射材使用で目立つ!
すき間に収納できるので車に常備可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×410(使用時)、245×245×35(収納時)
質量(g)
410
材質
ポリプロピレン(土台・伸縮部)、オックスポリエステル(生地)、ポリエステル(反射材)
デザイン
ライン入り
種類
伸縮式
高さ(mm)
410