SSP-41-10P 伸縮式パイロン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767147 SSP-41-10P 伸縮式パイロン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767147 SSP-41-10P 伸縮式パイロン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767147

伸縮式パイロン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 21767147 品番 SSP-41-10P
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。
反射材使用で目立つ!
すき間に収納できるので車に常備可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×410(使用時)、245×245×35(収納時) 質量(g)410 セット内容SSP-41×10個 デザインライン入り 種類伸縮式 高さ(mm)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21767138
2022-04-07
用途:
車の停車

伸縮がありコンパクトになり、持ち運びに便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする