DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン・区画用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コーン用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン
伸縮式パイロン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
21767156
品番
SSP-62-10P
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。
反射材使用で目立つ!
すき間に収納できるので車に常備可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×295×620(使用時)、295×295×55(収納時)
質量(g)
680
セット内容
SSP-62×10個
デザイン
ライン入り
種類
伸縮式
高さ(mm)
620
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550