DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン・区画用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コーン用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン
伸縮式パイロン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
21767165
品番
SSP-41-5P
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。
反射材使用で目立つ!
すき間に収納できるので車に常備可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×410(使用時)、245×245×35(収納時)
質量(g)
410
セット内容
SSP-41×5個
デザイン
ライン入り
種類
伸縮式
高さ(mm)
410