DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン・区画用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コーン用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カラーコーン
伸縮式パイロン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
21767174
品番
SSP-62-5P
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。
反射材使用で目立つ!
すき間に収納できるので車に常備可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×295×620(使用時)、295×295×55(収納時)
質量(g)
680
セット内容
SSP-62×5個
デザイン
ライン入り
種類
伸縮式
高さ(mm)
620