曜日別特売
CTR-520P ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767856

CTR-520P ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767856
CTR-520P ケーブルタイロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21767856

ケーブルタイロープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φmm)約5
内容量1個(200m)注文コード21767856品番CTR-520P
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。

用途
ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
寸法(Φmm)約5材質ポリエステル(100%)引張強度N(kgf)785(80)特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21767847
2024-05-22
用途: 土のう袋の結び
運輸・通信業

長さが200mあるので、使い勝手が良かったです。耐候年数が心配です。

対象商品 : 21767847
2021-11-05
用途: 果樹の誘引、固定に使用
その他業種

耐候性も有り、引っ張り強さも十分で重宝しています。

対象商品 : 21767847
2020-04-24
用途: 商品吊り下げに使用
株式会社カラスバスターサービス業

もう何回もリピートしてます。商品を吊り下げる紐だとして使用していますが、切れたとかの苦情も無くなり喜びの声をいただけてる商品です。

対象商品 : 21767856
2019-06-12
用途: 無線用アンテナ同軸ケーブル固定用

現役時代に業務で使用し存在は承知していたが、正式名称が判らず先日偶然に見つけ購入。此まではインシュロックを使用していたが、便利ではあるが、野外で使用に耐えない商品ばかりで、今回恒久的物に変更として、経験上から購入。只メーカーに関しての情報は無いので耐久性に関しては、業務使用がないので不明であるが、手触り感・作業感では問題は無いと判断。

1が参考にしています
対象商品 : 21767838
2019-06-19
用途: 竹の結束
農・林・水産業

竹で構造物をつくる際の結束に使用しています。
思った通り、ツルツルしていなくてなじみがよく、麻ひものように食い込み、耐久性は抜群です。
また利用させてもらいます。

対象商品 : 21767838
2019-06-03
用途: 構造物の固定
サービス業

使用感がいい。特にヨレもなくとめやすい。
耐候性としてはとても使いやすいです。

対象商品 : 21767856
2017-05-29
用途: 庭木や生垣の結束に使用
その他業種

しなやかで縛りやすく、解けにくそうなので使い勝手が良い。耐候性も良さそうなので持ちが良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする