DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検査・測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ミノムシクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
定格(A)
2
注文コード
21768443
品番
EM-MCB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
定格・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
色
黒
定格(A)
2
サイズ
中
定格電圧(V)
125
電流容量
2A.125V.AC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21768443
EM-MCB-M
21768477
EM-MCR-M
ミノムシクリップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1パック(4個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました