DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検査・測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ミノムシクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
21768468
品番
EM-MCR-L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
色
赤
定格(A)
3
サイズ
大
定格電圧(V)
125
電流容量
3A.125V.AC