DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用サドル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用片サドル
両片サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
21768793
品番
EM-SD1317S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
幅(mm)
18
板厚(mm)
0.5
適合ねじ(mm)
4.5・4.2
適合径(Φmm)
13〜17.5
適合ケーブル
SVケーブル:5.5□×3C, 8□×2C/3C・CVケーブル:5.5□×2C/3C, 8□×2C/3C, 14□×2C・プリカ/TLチューブ:NO.12