DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用サドル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用片サドル
両片サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(28個)
注文コード
21768802
品番
EM-SD1822
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
幅(mm)
18
板厚(mm)
0.6
適合ねじ(mm)
4.5・4.2
適合径(Φmm)
18〜22
適合ケーブル
SVケーブル:14□×2C/3C, 22□×2C・VE/電線管:VE14/16, #19・CD/PF管:CD14/16・プリカ/TLチューブ:NO.15/17, TC14/16