DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用サドル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用片サドル
両片サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
21768845
品番
EM-SD2936
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
幅(mm)
22
板厚(mm)
0.8
適合ねじ(mm)
5.0・4.8
適合径(Φmm)
29〜36
適合ケーブル
SVケーブル:38□×3C, 60□×2C/3C・VE/電線管:VE28, #31・CD/PF管:CD28, PF22・プリカ/TLチューブ:NO.30