※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
メンブレンエアドライヤ(IDG5〜)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
5
接続口径
(02) 1/4
注文コード
21768984
品番
IDG5-02-R
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
5
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
50
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード