曜日別特売
MGPL12-75Z-M9B-XC85 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-75Z SMC 21769126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-75Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21769126
品番
MGPL12-75Z-M9B-XC85
参考基準価格(税別)¥30,420販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XC85) 食品機械用グリース仕様
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする