曜日別特売
MGPL16-250Z-M9BAZ ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-250Z SMC 21770666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-250Z

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・軸受種類など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
21770666
品番
MGPL16-250Z-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥46,640販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする